UTG-UFYF-W - façade cassette 600X600 R32

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée grille, partie intérieure

UTG-UFYF-W - façade cassette 600X600 R32

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de climatisation

type d'accessoire/pièce détachée

grille, partie intérieure

profondeur

620 mm

largeur

620 mm

hauteur

46 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85269200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.