Gainable extra plat 2,5 kW - gamme unifiée

Main media

Caractéristiques principales

  • Type d'unité intérieure Gainable

Gainable extra plat 2,5 kW - gamme unifiée (pour des installations au R-410A et au R32) - dimensions ultra comptactes 200 mm de hauteur

 
 

Détails du produit

Gainable compact de 200 mm de hauteur
Niveau de confort optimisé

UNIFIE

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

UNIFIE

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité intérieure de climatisation

version VRF

Oui

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

avec programme d'horloge/ minuterie

Non

avec filtre anti-odeurs

Non

avec filtre de purification d'air

Non

diamètre évacuation des condensats

26 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

débit d'air refroidissement

7.3...7.3 m³/h

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

débit d'air chauffage

7.3...7.3 m³/h

cOP (chauffage)

4.24

eER (refroidissement)

5.68

type de réfrigérant

autre

technologie Inverter

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

Type d'unité intérieure

Gainable

avec télécommande sans fil

Non

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

pression disponible

30 Pa

tension de raccordement

230 V

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

avec télécommande

Non

nombre de phases

1

poids

21 kg

hauteur

200 mm

profondeur

620 mm

largeur

750 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.