ASYG 14 KETAS.UI - unité intérieure mural Takao Line Graphic Silver 4200W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 4.2...4.2 kW
  • Type d'unité intérieure mur/plafond

ASYG 14 KETAS.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao Line Graphic Silver 4200W - unité monosplit - dc inverter - mode silence - design moderne

 
 

Détails du produit

TAKAO LINE CONFORT PLUS

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

TAKAO LINE CONFORT PLUS

Unité intérieure de climatisation

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

puissance frigorifique

4.2...4.2 kW

Type d'unité intérieure

mur/plafond

puissance calorifique (nominale)

5.4...5.4 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.525 mm

niveau de puissance acoustique

57...57 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

20...43 dB(A)

tension de raccordement

230 V

profondeur

230 mm

hauteur

295 mm

largeur

950 mm

couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.