Fil rigide Nexans H07VR 16 mm² Vert/Jaune en couronne de 10m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 16 mm²

Fil rigide Nexans H07VR 16mm² Vert/Jaune en couronne de 10m, sans gaine, avec un isolant du fil cuivre en PVC

 
 

Détails du produit

H07v-r

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2

Oui

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

brins torsadés

Non

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

surface du conducteur

nu

diamètre externe approx.

4.7 mm

Nbre de conducteurs

1

tension nominale U0

0.45 V

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

matériau de la gaine

sans

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

Couleur de la gaine

multicolore

tension nominale U

0.75 V

poids

162 kg/km

isolation des fils

polychlorure de vinyle (PVC)

Section du conducteur

16 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444991

Gamme

H07v-r

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.