Boîtier saillie 2 embouts à membrane 1 entrée 1 poste Plexo blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal et vertical
  • Nbre de postes 1
  • composition boîtier apparent
ICON

Boîtier saillie étanche Plexo 1 poste avec 2 embouts à membrane amovible et perforable sans découpe et 1 entrée - blanc

 
 

Détails du produit

Boîtier saillie sur lequel sont installés les produits livrés en mode composable
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
Matières plastiques avec protection renforcée contre les UV
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

PLEXO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Non

avec entrée de câble

Oui

avec insertion de raccord à écrou

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

Classe de protection (IP)

autre

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal et vertical

avec cadre de recouvrement

Non

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

avec entrée de câble

Oui

Traitement de surface

non traité

résistant aux chocs

Non

Nbre de postes

1

forme

autre

Profondeur

57 mm

Hauteur

85 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

82 mm

Couleur

blanc

composition

boîtier apparent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Gamme

PLEXO

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.