Poussoir NO Plexo composable - Finition gris

Main media

Caractéristiques principales

  • avec voyant indicateur Non
  • Modèle type bouton-poussoir unique
  • type de commande bouton-poussoir
ICON

Poussoir NO étanche Plexo 10A IP55 IK08 à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur gris

 
 

Détails du produit

Poussoir NO 10A - Connexion rapide sans outil avec repérage couleur
Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

PLEXO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

PLEXO

Poussoir

traitement antibactérien

Non

version sans contact

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Compatible IFTTT

Non

profondeur d'appareil

40 mm

hauteur d'appareil

70.5 mm

largeur d'appareil

70.5 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

finition de la surface

mat

transparent

Non

Source Incluse

Non

IK

IK08

numéro RAL (équivalent)

7046

avec éclairage

Non

nombre de bascules d'actionnement

1

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Calibre

10 A

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

Impression

sans

Type de connexion

borne automatique

Sans halogène

Oui

Modèle type

bouton-poussoir unique

Couleur

gris

type de commande

bouton-poussoir

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

autre

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.