Produit reconditionné

Reconditionné -MurevaStyl Double prise 2P+T précâb. horiz saillie IP55 IK08 gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type broche de contact de protection
  • Couleur anthracite

Réemploi - Mureva Styl - Double prise de courant - Standard français - saillie - produit complet- 2P+T 16A 250VCA - de 1 à 2,5mm² - Entrées de câble Easy Valve Access D= 6à12mm- gris RAL7016 - NF - IP55 IK08 auto-extinguible 76x147x64mm

 
 

Détails du produit

Ce produit est issu de l'économie circulaire Cette double prise de courant précablée horizontale 16A / 250V, en saillie, étanche IP55 et robuste IK08, permet d'alimenter deux appareils électriques. Elle s'adapte à des environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. MUR36028 est un produit livré complet et prêt à l'emploi. Il se compose d'un boitier double en saillie avec entrées de câbles, de 2 mécanismes de prise de courant 2P+T à éclipses avec membrane d'étanchéité avant/arrière et de 2 clapets à hublot transparent. Cette référence précablée vous promet une grande ergonomie de câblage, avec un seul mécanisme de prise à câbler pour un gain de temps. Son boitier double résistant aux chocs possède des trous prépercés pour une fixation horizontale facilitée et des entrées de tubes multiples haut / bas s'adaptant à vos configurations d'installations. Le mécanisme de la prise à câbler, à connexion rapide, est fin, se clipse et se déclipse sans outil dans une zone étanche complète brevetée. Le boitier est spacieux pour faciliter la manipulation des fils. Les clapets associés à une membrane d'étanchéité se fixent à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer une robustesse et étanchéité durables dans le temps. MUR36028 se transforme en prise lumineuse à l'aide des smart LEDs Ovalis ou Odace pour faciliter son repérage dans les environnements sombres. Une variante blanche est également disponible ainsi que des versions encastrées et composables, simple et triples, pour s'adapter à tous vos espaces.

Mureva styl

Spécificités techniques

Info produit

Reconditionné

Oui

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Gamme

Mureva styl

Prise de courant

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

nombre de repiquage

2

type de contact de protection

rond

avec haut-parleur bluetooth intégré

Non

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

avec répéteur de signal Wi-Fi

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

4

compatible IFTTT

Non

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

profondeur d'appareil

64 mm

hauteur d'appareil

76 mm

largeur d'appareil

147 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

repiquage possible

Non

avec microfusible

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

pôle neutre sectionné simultanément

Non

IK

IK08

numéro RAL (équivalent)

7035

impression/marquage

sans

type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

encastrement isolé

Non

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

qualité du matériau

thermoplastique

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Non

nombre de phases

1

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne à vis

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

sans halogène

Oui

Modèle type

broche de contact de protection

Couleur

anthracite

Type de pose

saillie

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.