Plaques de finition anti-vandalisme, 1 poste

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Nbre de postes 1
  • Couleur aluminium

Merten anti-vandalisme - plaque de finition anti-vandalisme, 1 poste - H90mmxL90mmxP12mm - IP20 - aluminium - mat

 
 

Détails du produit

Ce produit permet de finir une installation anti-vandalisme en bloquant le mécanise. Il fini de manière élégante tous les mécanismes de la gamme anti-vandalisme.
Anti-vandalisme est la gamme composée de châssis, de commandes simples ou doubles, de prises de courant, de prises TV/Radio/SAT, répond aux exigences de sécurité, tout en offrant une finition et un design élégants.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

76169990

Multiple de vente

1

Plaque de finition

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

diamètre de l'alésage (ouverture)

60 mm

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP20

IK

IK02

sens de montage

vertical

Type de fixation

fixation à borne/vis

Matériau

métal

Qualité du matériau

aluminium

Zone de texte/surface d'inscription

Non

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

non traité

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

Profondeur

12 mm

Hauteur

95 mm

Largeur

95 mm

Sans halogène

Oui

Couleur

aluminium

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.