Sortie de câble IP44 20 Ampères fixation 1/4 Tour

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à la classe de protection (IP) IP44
  • Type de pose encastré
  • capacité des bornes sans
ICON

Sortie de câble 20 Ampères IP44 fixation 1/4 Tour, avec joint d'étanchéité, serre-câble, caches vis et adhésif avertisseur, blanc RAL 9016

 
 

Détails du produit

Fabriquée en France, cette sortie de câble étanche IP44 avec joint d'étanchéité est la seule du marché à proposer une installation aussi rapide : pas besoin de dévisser entièrement les vis d'appareillage grâce à sa fixation ¼ de tour !
Le serre-câble et les capots de finition sont livrés de manière imperdable. Conçue en matière recyclée, son impact environnemental est très faible (fiche PEP sur demande). QR code d'installation fournit sur l'étiquette.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de jonction pour raccordement d'appareils

profondeur d'appareil

15 mm

hauteur d'appareil

80 mm

technique de raccordement

sans borne

largeur d'appareil

80 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP44

Matériau

plastique

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

capacité des bornes

sans

Sans halogène

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.