D-Life - enjoliveur pour interrupteur à carte porte-étiquette - métal mocca

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Modèle type plaque centrale
  • Couleur bronze

D-Life - Enjoliveur porte-étiquette pour commande simple à carte - Couleur mocca - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme d'interrupteur à carte et cadre de finition

 
 

Détails du produit

La plaque de recouvrement Merten System Design MEG3854-6052 de Schneider Electric est en mocca de couleur pour la carte d'hôtel. Cette plaque de recouvrement appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. C'est avec LED, pour vous aider à aller plus loin en vous guidant dans l'obscurité. La fixation de l'appareil se fait par vis et collier. Il mesure 71 mm de largeur, 27 mm de hauteur et 71 mm de longueur. Le traitement de surface verni aide à fournir une protection dure transparente et claire. Il atteint également le degré de protection IP20. Fabriquée en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), cette plaque de recouvrement est très fiable et résistante. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur/doigt de commande

adapté à la commande de méchanismes domotiques

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

avec lentille/symbole interchangeable

Non

type de fixation

fixation à borne

Matériau

métal

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

bouton à contact maintenu

sans halogène

Oui

Modèle type

plaque centrale

avec champ d'inscription

Oui

Couleur

bronze

sylbole scannable / sans obstacle

Non

fenêtre de contrôle/sortie de lumière

Non

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.