D-Life - enjoliveur pour prise USB - métal nickel

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • utilisation USB
  • composition plaque centrale

D-Life - Enjoliveur pour chargeur USB type A et/ou C - Couleur nickel - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme USB et cadre de finition

 
 

Détails du produit

La plaque centrale MEG4367-6050 de Schneider Electric Merten System Design est un chargeur USB en nickel de couleur. Cette plaque centrale appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Le mode de fixation de l'appareil est plug-in. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Sa finition de surface est vernie. La plaque centrale est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), la rendant aussi résistante que possible. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

raccords isolés

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

hauteur d'appareil

82 mm

largeur d'appareil

70 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

bague de support

Non

avec jacks/coupleurs

Non

domino

Non

avec éclairage

Non

avec impression

Oui

avec protection contre la poussière

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

champ d'inscription

avec champ d'inscription

qualité du matériau

thermoplastique

serre cable

Non

direction de sortie

droit

Traitement de surface

non traité

utilisation

USB

avec volet de protection

Non

sans halogène

Oui

Couleur

gris

composition

plaque centrale

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.