D-Life - enjoliveur pour prise conn multimédia - porte-étiquette - métal mocca

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • utilisation autre
  • composition mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

D-Life - Enjoliveur porte-étiquette pour connecteurs modulables - Couleur mocca - Matière métal - Pose par une simple pression par pinces - A associer avec mécanisme et cadre de finition

 
 

Détails du produit

La plaque centrale Merten System Design MEG4250-6052 de Schneider Electric en couleur mocca est un insert pour TAE/audio/USB. Cette plaque centrale appartient au groupe esthétique System Design. Et il est compatible avec la gamme Merten System Design. Le mode de fixation de l'appareil se fait par vis et griffes. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur de type encastré. Il mesure 71 mm de largeur, 15 mm de hauteur et 71 mm de longueur. La plaque centrale est métallique, ce qui la rend la plus résistante possible. Afin de toujours prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. En outre, il est sans halogène sans halogène, ce qui est bon pour votre santé. Merten System Design est une gamme variée d'interrupteurs qui se distingue par une variété de conceptions d'interrupteurs. Il incarne l'élégance aristocratique et l'exclusivité luxueuse.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Enjoliveur pour prise à courant faible

traitement antibactérien

Non

raccords isolés

Non

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur d'appareil

31 mm

hauteur d'appareil

73 mm

largeur d'appareil

73 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

transparent

Non

bague de support

Non

avec jacks/coupleurs

Non

domino

Non

avec éclairage

Non

avec impression

Non

avec protection contre la poussière

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

type de fixation

fixation à griffes/vis

Matériau

métal

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

champ d'inscription

avec champ d'inscription

qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

serre cable

Non

direction de sortie

droit

Traitement de surface

laqué / peint

utilisation

autre

avec volet de protection

Non

sans halogène

Oui

Couleur

bronze

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

D-life

Multiple de vente

1

Code Douane

39259010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.