D-Life - prise double RJ45 équipée S-One Cat6 UTP - méca seul

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • jacks blindés Oui
  • catégorie 6

D-Life - Prise RJ45 double équipée avec 2 Actassi S-One - Catégorie 6 UTP Non blindé - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition

 
 

Détails du produit

Cette double prise permet la communication de données. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis et griffes. Son degré de protection est IP20. Merten System M est une gamme d'interrupteurs qui offre flexibilité et grande variété de fonctions, confort, efficacité, pour être la solution idéale pour tous les espaces de vie.

D-life

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

D-life

Code Douane

85366990

Multiple de vente

1

Prise de raccordement de communication cuivre

largeur d'appareil

71 mm

profondeur d'appareil

35 mm

hauteur d'appareil

71 mm

code couleur

Oui

montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec jacks/coupleurs

Oui

avec résistance terminale

Non

compatible avec des couvercles tiers

Oui

avec protection contre la poussière

Non

montage apparent

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol

Oui

avec zone de texte

Non

raccordement de mise à la terre séparé

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

codage mécanique

Oui

boîtier blindé

Oui

jacks blindés

Oui

type de montage raccordement de blindage

clip

type de fixation

visser

encastrement de canal

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs

2

catégorie

6

Couleur

autre

composition

mécanisme complet avec plaque

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

direction de sortie

droit

décharge séparée de câble de traction

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.