Mécanisme de thermostat d'ambiance à contact inverseur. 230 VCA. 5 A

Main media

Caractéristiques principales

  • charge de contact max. 10 A
  • type d'alimentation électrique 230 V CA
  • Type de pose encastré

System M - mécanisme de thermostat d'ambiance à contact inverseur - 230 VCA, 5 A - H71mmxL71mmxP26mm - IP20 - encastré - par vis - pour chauffage et refroidissement

 
 

Détails du produit

Ce thermostat d'ambiance Merten MTN536400 de Schneider Electric dispose d'un régulateur de température universel, livré avec un écran tactile. Par ailleurs, produit écologique de haute qualité, il est conçu sans mercure ni métaux lourds. Les interrupteurs Merten peuvent être associés à toutes les plaques de finition de Merten System M, Merten Artec, Merten Antique.
Aquadesign est une gamme d'appareillages étanches esthétique, idéale pour les lieux exposés à l'humidité, le vent et la pluie comme les vestiaires, les sous-sols, les espaces extérieurs ou proche d'une piscine.

System m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Gamme

System m

Thermostat d’ambiance

adapté aux climatiseurs

Non

différence ajustable

Non

présence d'une résistance anticipatrice

parallèle

capteur externe

Non

valeur différentielle

0.5...0.5 K

charge de contact max.

10 A

température affichée

Non

avec indication du bruit

Non

nombre de sorties refroidissement

0

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

caractéristique de réglage

autre

avec récepteur

Non

tension max. contacts

230 V

Degré de protection (NEMA)

1

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

0 W

classe de la température de contrôle

I

nombre de modules (construction modulaire)

0

type de capteur

bimétal

Classe de protection (IP)

IP30

antidéflagration

Non

commande

pivotant

plage de mesure

5...30 °C

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

type d'alimentation électrique

230 V CA

Diamètre raccord

57 mm

avec affichage

Non

raccordement

tri-quadrifilaire

Profondeur

37 mm

Hauteur

73 mm

Modèle type

marche-arrêt

Largeur

73 mm

Couleur

autre

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.