Détecteur mural universel dooxie 3 fils 500W LED finition Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré
ICON

Détecteur mural universel dooxie 3 fils avec Neutre compatible avec lampes LEDs et fluocompactes 500W, halogène 2000W, finition blanc équipé d'un support - à équiper de plaque de finition

 
 

Détails du produit

Détecteur de mouvement avec ou sans dérogation, câblage 3 fils avec Neutre dooxie finition blanc - À équiper d'une plaque
Permet la commande de lampes :
- 500W LEDs/fluocompact - 2000W Halogène - 1000VA LEDs, CFLs, Halogène, tube fluo avec ballast ferromagnétique ou électronique
Compatible avec boîte d'encastrement profondeur 40mm
Livré avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet au mécanisme de rester utilisable pendant le chantier
Dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Dooxie

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Non

Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence

infrarouge

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

500 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

32 m²

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

marche forcée

Non

Compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

1

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

hauteur de montage optimale

1.2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

5 s

angle de détection horizontal

85...85 °

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

110...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

longueur d’encastrement

40.5 mm

angle de balayage

170 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

courant de veille

0.15 mA

avec voyant

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...1275 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

longueur de câble de raccordement

0 mm

sensibilité ajustable

Oui

température ambiante

5...35 °C

Matériau

plastique

puissance de coupure max.

2000 W

largeur de portée max.

6 m

Portée maxi de détection à H=2,5

8 m

Qualité du matériau

thermoplastique

Hauteur

45 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

45 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

largeur d'encastrement

40.5 mm

Montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

24 mm

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

Type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Type de connexion

borne à vis

Profondeur

43.3 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Dooxie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.