Interrupteur bipolaire lumineux Tercia 2 modules blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 1
  • type de commutation interrupteur bipolaire
  • type de commande bascule/bouton

Interrupteur bipolaire lumineux Tercia 2 modules blanc RAL9010

 
 

Détails du produit


APPLICATIONS VARIEES
Blanc, Noir, AluColor, Rouge, Orange et Vert disponibles en standard et autres couleurs sur demande - Des prises 2P+T simples, doubles ou triples - Des prises 2P+T détrompées simples, doubles ou triples - Des prises RJ45 pour tous vos besoins - Des prises de communication USB, HDMI, RCA, XLR, BNC, VGA et Jack pour toutes vos connexions - Des chargeurs USB double, interrupteur bipolaire et sorties de câble - Positionnement vertical ou horizontal sur prise spéciale goulotte - Ajoutez le SERCABLE et sécurisez vos connexions
RAPIDITE
Pièce de jonction : Pour raccorder 2 blocs de prises - Evite les espaces entre les blocs - Gain de temps important à la pose
FACILITE
Raccordement latéral automatique pour faciliter le câblage - Double entrée pour repiquage repéré (phase, neutre, terre) - Poussoir de déconnexion repéré
COMPATIBILITE
Appareillages compatibles avec nos gammes TerCia : goulottes d'installation TA-C45, boîtes de sol BDS-C45, nourrices NRC-C45, colonnes et colonnettes CLS-C45, CLE-C45 et CLM-C45 - intégration possible dans les goulottes de distribution TA-E et TA-G
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia ap-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tercia ap-c45

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur

traitement antibactérien

Non

interrupteur de chauffage

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

fonction d'éclairage

éclairé sous tension

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

52 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP20

finition de la surface

mat

Interrupteur de machine à laver

Non

interrupteur à bouton-poussoir

Non

courant de commutation pour lampes fluorescentes

16 AX

numéro RAL (équivalent)

9010

nombre de bascules d'actionnement

1

type de commutation

interrupteur bipolaire

type de fixation

fixation à vis

matériau

plastique

type d'éclairage

LED interchangeable

qualité du matériau

thermoplastique

contact de report

Oui

Calibre

16 A

profondeur d'encastrement

52 mm

Traitement de surface

laqué / peint

voyant

oui

type de connexion

borne automatique

Avec plaque de montage

Non

sans halogène

Oui

couleur

blanc

type de commande

bascule/bouton

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.