Prise RJ45 simple Céliane blindée Catégorie 6 FTP - prémonté Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur RJ45 8(8)
  • jacks blindés Non
  • catégorie 6
ICON

Prise RJ45 Céliane blindée Cat.6 FTP - prémontée, avec support et enjoliveur Blanc - connecteur sans outillage avec connexion rapide grâce au sertissage intégré - conforme aux normes - à équiper d'une plaque de finition Céliane

 
 

Détails du produit

Prise RJ45 Céliane à connecter à un appareil (PC, imprimante) et au réseau local (routeur ISP, switch). La distribution filaire garantit une connexion rapide, sécurisée et fiable à internet
Catégorie 6 : débit de données jusqu'à 1 GigaBit/s. Corps et écarteur en alliage métallique avec revêtement cuivre/nickel
Prise en charge des applications PoE à haute capacité. L'alimentation par Ethernet transmet l'énergie électrique en même temps que les données sur le câblage Ethernet à paires torsadées
Conforme aux normes : ISO/IEC 11801 Edition 2, CENELEC EN 50173-1 2007, ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1, IEC series 60603-7 - Contacts or/nickel, épaisseur de l'or minimum 0,8 micron
Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Céliane

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de raccordement de communication cuivre

nombre de modules (construction modulaire)

2

profondeur d'appareil

23 mm

hauteur d'appareil

71 mm

largeur d'appareil

71 mm

code couleur

Oui

montage encastré

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

avec jacks/coupleurs

Oui

compatible avec des couvercles tiers

Non

avec résistance terminale

Non

avec protection contre la poussière

Non

montage apparent

Non

avec zone de texte

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de connecteur

RJ45 8(8)

raccordement de mise à la terre séparé

Non

codage mécanique

Non

type de montage raccordement de blindage

sans

décharge séparée de câble de traction

Non

boîtier blindé

Non

jacks blindés

Non

Type de fixation

visser

encastrement de canal

Non

catégorie

6

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

direction de sortie

droit

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.