Prise Tercia 2 pôles + terre simple spécial goulotte rouge

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur rouge

Prise Tercia 2 pôles + terre simple spécial goulotte rouge RAL3020

 
 

Détails du produit

Prises inclinées spéciales goulottes PC-SG
Pratique, positionnez vos prises dans le bon sens (horizontal ou vertical) en optimisant leur utilisation

LES +
Mise en oeuvre facilitée - Economie de temps
APPLICATIONS VARIEES
Blanc, Noir, AluColor, Rouge, Orange et Vert disponibles en standard et autres couleurs sur demande - Des prises 2P+T simples, doubles ou triples - Des prises 2P+T détrompées simples, doubles ou triples - Des prises RJ45 pour tous vos besoins - Des prises de communication USB, HDMI, RCA, XLR, BNC, VGA et Jack pour toutes vos connexions - Des chargeurs USB double, interrupteur bipolaire et sorties de câble - Positionnement vertical ou horizontal sur prise spéciale goulotte - Ajoutez le SERCABLE et sécurisez vos connexions
RAPIDITE
Pièce de jonction : Pour raccorder 2 blocs de prises - Evite les espaces entre les blocs - Gain de temps important à la pose
FACILITE
Raccordement latéral automatique pour faciliter le câblage - Double entrée pour repiquage repéré (phase, neutre, terre) - Poussoir de déconnexion repéré
COMPATIBILITE
Appareillages compatibles avec nos gammes TerCia : goulottes d'installation TA-C45, boîtes de sol BDS-C45, nourrices NRC-C45, colonnes et colonnettes CLS-C45, CLE-C45 et CLM-C45 - intégration possible dans les goulottes de distribution TA-E et TA-G
PERSONNALISABLE
Couleur, longueur, équipement : sur demande

Tercia ap-c45

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tercia ap-c45

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise de courant

adapté à la classe de protection (IP)

IP2X

avec microfusible

Non

IK

IK07

avec éclairage fonctionnel

Non

profondeur d'appareil

43.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

67.5 mm

numéro RAL (équivalent)

3001

Sensibilité

0 mA

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

verrouillable

Non

Couleur

rouge

fréquence

50...60 Hz

Traitement de surface

laqué / peint

Type de connexion

borne automatique

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.