Cordon de brassage RJ45/RJ45 - SFTP Lg 0,5 m

Main media

Caractéristiques principales

  • catégorie 6A (IEC)
  • longueur 0.5 m
  • type de câble S/FTP
ICON

Cordon de brassage RJ45/RJ45, type SFTP. Le câble est de catégorie 6a blindé avec des paires blindées.

 
 

Détails du produit

Le câble Q292 est de catégorie 6a pour des performances accrues.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordons de brassage

catégorie

6A (IEC)

longueur

0.5 m

type de câble

S/FTP

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.