Module d'extension pour tableaud de comm. NÉO

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de ports RJ45 12
ICON

Module d'extension pour rajouter 8 RJ45 et jusqu'à 12 RJ45 (avec support 4 RJ45 LB017) à un tableau de communication de la gamme NEO

 
 

Détails du produit

Le module d'extension vient compléter le coffret principal pour lui ajouter un support 8 RJ45 (non fournies afin de permettre le choix du grade)
La gamme NEO est d'une grande simplicité. Elle se compose d'un coffret de communication principal qui se décline en différentes versions, d'une zone attenante et d'un module d'extension utilisable lorsqu'il y a plus de 8 prises RJ45 terminales.

Neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Neo

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Tableau de communication

nombre de ports RJ45

12

longueur

150 mm

numéro RAL

9003

profondeur

75 mm

largeur

250 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.