Resi9 connect traversée optique SC APC duplex

Main media

Détails du produit

Resi9 connect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur de fibre optique

version UPC

Non

type de connecteur raccordement 2

SC duplex

type de connecteur raccordement 1

SC duplex

type de fixation

vis/encliquetage

Matière

plastique

finition APC

Oui

adapté au type de fibre

monomode

matériau du manchon

céramique

couleur

vert

Info produit

Gamme

Resi9 connect

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.