Resi9 connect traversée optique SC APC simplex

Main media
ICON

Resi9 - Actassi - connecteur traversée optique SC APC simplex - adaptateur fibre optique monomode - vert - H9,4mmxL27,6mmxl22,1mm - fixation par vis, clips - nombre d'accouplements minimum : 500 cycles - diamètre fibre optique : 9/125 µm

 
 

Détails du produit

Cet adaptateur monomode SC (Angled Polish Contact) est vert. Produit de qualité supérieure, il offre les meilleures performances de mise en réseau lorsqu'il est utilisé avec d'autres produits pour fibre optique Actassi. Il permet de connecter et d'aligner des connecteurs optiques SC pour les deux applications - panneaux de brassage pour fibre optique dans les salles de télécommunications/équipements et façades du poste de travail. Il dispose d'embouts en matériau céramique zircone de haute qualité et un loquet encliquetable, garantissant une installation facile.

Resi9 connect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coupleur de fibre optique

version UPC

Non

type de connecteur raccordement 2

autre

type de connecteur raccordement 1

SC

type de fixation

vis

Matière

plastique

finition APC

Oui

adapté au type de fibre

monomode

matériau du manchon

céramique

couleur

vert

Info produit

Gamme

Resi9 connect

Multiple de vente

1

Code Douane

85367000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.