Tableau de communication NÉO Grd1 QUAD

Main media

Caractéristiques principales

  • reception/connexion de ligne dispositif de terminaison intérieure (DTI)
  • nombre de ports RJ45 4
  • Modèle type grade 1 (max 100Mbps)
ICON

Tableau de communication NEO Grade 1, 4 RJ45, équipé d'un cordon quadruple

 
 

Détails du produit

Neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Neo

Code Douane

85371098

Multiple de vente

1

Tableau de communication

reception/connexion de ligne

dispositif de terminaison intérieure (DTI)

nombre de ports RJ45

4

nombre de raccordements SAT/TV

0

type de porte

optionnel

longueur

25 mm

type

fibre optique et ADSL/VDSL

numéro RAL

90

profondeur

75 mm

Modèle type

grade 1 (max 100Mbps)

largeur

25 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.