Actionneur 2sorties KNX, 2modules, 16A, 230VCA, compact, 70µF

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • Nbre de sorties 2
  • système de bus KNX Oui

Actionneur 2sorties KNX, 2modules, 16A, 230VCA, compact, 70µF, 10 ballasts électroniques. Modèle compact avec relais bistable. Courant max. 16A pour une charge ohmique, 70µF / 10ballasts électroniques. Extension des fonctions.

 
 

Détails du produit

Actionneur 2 sorties KNX, 2 modules, 16 A, 230 V CA, compact, 70 µF, 10 ballasts électroniques. Modèle compact avec relais bistable. Courant max. 16 A pour une charge ohmique, 70 µF / 10 ballasts électroniques. Extension des fonctions. Bouton-poussoir pour mode manuel et voyant LED pour chaque sortie. Fonctionnement des contacts NO / NF. État de retour pour toutes les sorties (également en cas d'actionnement manuel). Fonctions de programmation (temporisation marche/arrêt). Vastes fonctions minuterie d'escalier et impulsion. Liens logiques. Scénario élargi par sortie. Fonctions centrales et objets de verrouillage pour le forçage. Comportement réglable en cas de panne/retour de tension du bus. Raccord L commun. Courant d'alimentation via bus KNX. Téléchargement rapide de l'application (prise en charge Long Frame à partir d'ETS 5). 3 ans de garantie produit.

AKK

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

possibilité d'extension modulaire

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

commande sur site/commande manuelle

Oui

différentes phases connectables

Non

adapté à une charge C

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

courant de commutation max.

16 A

largeur en nombre de modules

2

Nbre de sorties

2

couplage au bus inclus

Oui

puissance de coupure max.

2000 W

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

tension de fonctionnement normale

230230...230230 V

consommation d'énergie

0.3 W

Calibre

16 A

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Gamme

AKK

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.