Actionneur 4sorties KNX, 4 modules, 16A, 230VCA, charge capacitive, standard, 140µF. Modèle standard avec relais bistable Courant max. 16A, charge capacitive max. 140µF. Faible encombrement grâce à un facteur de forme optimal.
Actionneur 4 sorties KNX, 4 modules, 16 A, 230 V CA, charge capacitive, standard, 140 µF. Modèle standard avec relais bistable Courant max. 16 A, charge capacitive max. 140 µF. Faible encombrement grâce à un facteur de forme optimal. Vaste application. Commande manuelle verrouillable et voyant LED pour chaque sortie. Fonctionnement des contacts NO / NF. État de retour pour toutes les sorties (également en cas d'actionnement manuel). Fonctions de programmation (temporisation marche/arrêt, fonction minuterie d'escalier). Logique et scénarios élargis par sortie. Fonctions d'état élargies (invertion, cyclique, en cas de verrouillage). Commutateur de valeur seuil (1 octet/2 octets/2 octets float). Compteur d'heures de service. Dérogation temporaire avec retour automatique. Bornes de raccordement 4 mm². Tous les raccords L séparés. Courant d'alimentation via bus KNX. Téléchargement rapide de l'application (prise en charge Long Frame à partir d'ETS 5). 3 ans de garantie produit.
AKS
pour voir vos prix et les stocks
module de bus amovible
système de bus KNX-radio
radio bidirectionnelle
possibilité d'extension modulaire
Classe de protection (IP)
avec affichage LED
adapté à une charge C
différentes phases connectables
commande sur site/commande manuelle
autres systèmes de bus
système de bus LON
courant de commutation max.
largeur en nombre de modules
Nbre de sorties
couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
système de bus Powernet
système de bus radio
tension de fonctionnement normale
système de bus KNX
Calibre
consommation d'énergie
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane