Actionneur 8sorties KNX, 6 modules, 16A, 230VCA, charge capacitive, standard

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • Nbre de sorties 8
  • système de bus KNX Oui

Actionneur 8sorties KNX, 6 modules, 16A, 230VCA, charge capacitive, standard, 140µF. Modèle standard avec relais bistable Courant max. 16A, charge capacitive max. 140µF. Faible encombrement grâce à un facteur de forme optimal.

 
 

Détails du produit

Actionneur 8 sorties KNX, 6 modules, 16 A, 230 V CA, charge capacitive, standard, 140 µF. Modèle standard avec relais bistable Courant max. 16 A, charge capacitive max. 140 µF. Faible encombrement grâce à un facteur de forme optimal. Vaste application. Commande manuelle verrouillable et voyant LED pour chaque sortie. Fonctionnement des contacts NO / NF. État de retour pour toutes les sorties (également en cas d'actionnement manuel). Fonctions de programmation (temporisation marche/arrêt, fonction minuterie d'escalier). Logique et scénarios élargis par sortie. Fonctions d'état élargies (invertion, cyclique, en cas de verrouillage). Commutateur de valeur seuil (1 octet/2 octets/2 octets float). Compteur d'heures de service. Dérogation temporaire avec retour automatique. Bornes de raccordement 4 mm². Tous les raccords L séparés. Courant d'alimentation via bus KNX. Téléchargement rapide de l'application (prise en charge Long Frame à partir d'ETS 5). 3 ans de garantie produit.

AKS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Actionneur de commutation

module de bus amovible

Non

système de bus KNX-radio

Non

radio bidirectionnelle

Non

possibilité d'extension modulaire

Non

Classe de protection (IP)

IP20

avec affichage LED

Oui

adapté à une charge C

Oui

différentes phases connectables

Oui

commande sur site/commande manuelle

Oui

autres systèmes de bus

sans

système de bus LON

Non

courant de commutation max.

16 A

largeur en nombre de modules

6

Nbre de sorties

8

couplage au bus inclus

Oui

puissance de coupure max.

2500 W

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

tension de fonctionnement normale

230230...230230 V

système de bus KNX

Oui

Calibre

16 A

consommation d'énergie

0.3 W

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Gamme

AKS

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.