Actionneur de chauffage 8sorties KNX, 4modules, 24-230VCA.

Main media

Actionneur de chauffage 8sorties KNX, 4modules, 24-230VCA. Pour le contrôle de vannes thermostatiques, avec un voyant LED par sortie. Nouvelle génération avec extension des fonctions. Chaque sortie peut commander jusqu'à 4vannes.

 
 

Détails du produit

Actionneur de chauffage 8 sorties KNX, 4 modules, 24-230 V CA. Actionneur de chauffage pour le contrôle de vannes thermostatiques, avec un voyant LED par sortie. Nouvelle génération avec extension des fonctions. Chaque sortie peut commander jusqu'à 4 vannes thermostatiques (230 V CA). Attribution libre des sorties au canal du régulateur. Commande avec 1 bit (commutation/PWM) / 1 octet (continue) des grandeurs de réglage ou commande directe avec valeur de température via le bus KNX. Régulateur de température PI intégré (chauffage et refroidissement). Mode Confort, Réduit et hors-gel. Mode Été, Hiver. Réglage de la valeur de consigne avec objet absolu 1 bit +/-, 1 octet ou 2 octets. Définition indépendante des valeurs de consigne pour confort, veille et réduit. Enregistrement de la valeur de consigne en cas de perte d'alimentation du bus. Mode d'urgence en cas d'absence de valeur de réglage. Protection contre la surcharge avec objet de signalement de panne (230 V CA). Message d'erreur via un objet en cas de panne du courant d'alimentation 230 V. Objets pour la commande du chauffage et la protection contre le grippage. Nombreux scénarios disponibles. Compatible avec de nombreuses visualisations. Température de préchauffage minimale. Diagnostic en texte clair par sortie avec objet de 14 octets. Téléchargement rapide de l'application (prise en charge Long Frame à partir d'ETS 5). 3 ans de garantie produit.

AKH

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commande de chauffage

autres systèmes de bus

sans

largeur en nombre de modules

4

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

Courant de coupure max. (charge résistive)

0.5 A

courant de sortie max.

0.5 A

Nbre de têtes

8

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

commutation manuelle

Non

fonction de protection des vannes

Oui

grandeur de commande commutable

Oui

grandeur de commande continue

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

tension de commutation

24230...24230 V

système de bus LON

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371091

Gamme

AKH

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.