Actionneur de stores et volets roulants 1sortie KNX, montage encastré, 6A, 230VCA. Pour moteurs 230VCA jusqu'à 300W. Vaste application. Mode de fonctionnement pour store/volet roulant. Fonction ventilation (fenêtre ouverte/basculée)
Actionneur de stores et volets roulants 1 sortie KNX, montage encastré, 6 A, 230 V CA. Pour moteurs 230 V CA jusqu'à 300 W. Vaste application. Mode de fonctionnement pour store/volet roulant. Fonction aération (fenêtre ouverte/basculée). Durée de fonctionnement, de pause et de pas réglable. Durées de course réglables séparément pour Haut/Bas. Mode tactile pour un positionnement exact. Positions automatiques 1 bit et scénarios avancés. 1 octet pour le positionnement absolu de la hauteur et des lamelles. Fonctions d'alarme, centrales et de verrouillage. Comportement après alarme et verrouillage réglables séparément. Comportement réglable en cas de panne/retour de tension du bus. Dimensions (H x L x P) : 41 x 41 x 22 mm. Téléchargement rapide de l'application (prise en charge Long Frame à partir d'ETS 5). 3 ans de garantie produit.
JAL
pour voir vos prix et les stocks
profondeur min. de la boîte d'encastrement
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
fonction commutation
commande sur site/commande manuelle
système de bus LON
autres systèmes de bus
courant de commutation résistif
nombre max. de sorties de store vénitien
couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
nombre d'entrées
type de courant
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme