Actionneur de stores et volets roulants 1sortie KNX, montage encastré, 6A, 230VCA, avec 4 entrées binaires. Pour moteurs 230VCA jusqu'à 300W. Avec 4 entrées binaires et calcul de la position du soleil. Fonction de store/volet roulant
Actionneur de stores et volets roulants 1 sortie KNX, montage encastré, 6 A, 230 V CA, avec 4 entrées binaires. Pour moteurs 230 V CA jusqu'à 300 W. Avec 4 entrées binaires et calcul de la position du soleil. Fonction de store/volet roulant :. Fonction aération (fenêtre ouverte/basculée). Occultation automatique / orientation des lamelles avec calcul de la position du soleil. Durée de fonctionnement, de pause et de pas réglable. Durées de course réglables séparément pour Haut/Bas. Mode tactile pour un positionnement exact. Positions automatiques 1 bit et scénarios avancés. 1 octet pour le positionnement absolu de la hauteur et des lamelles. Fonctions d'alarme, centrales et de verrouillage. Comportement réglable en cas de panne/retour de tension du bus. Fonction des entrées binaires :. Pour le raccordement de boutons-poussoirs, d'interrupteurs, de contacts de fenêtre. Évaluation intégrée des contacts de fenêtres. Entrées binaires utilisables en interne ou via des objets dans le bus KNX. Fonction de volet roulant et de store pour le mode à un et deux boutons-poussoirs. Entrées binaires utilisables comme interface de bouton-poussoir. Dimensions (H x L x P) : 41 x 41 x 22 mm. 3 ans de garantie produit.
JAL
pour voir vos prix et les stocks
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
profondeur min. de la boîte d'encastrement
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
fonction commutation
commande sur site/commande manuelle
système de bus LON
nombre max. de sorties de store vénitien
courant de commutation résistif
autres systèmes de bus
couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
système de bus Powernet
système de bus radio
consommation d'énergie
nombre d'entrées
système de bus KNX
Type de pose
type de courant
Gamme
Multiple de vente
Code Douane