Actionneur de stores et volets roulants 8sorties KNX, 8modules, 8A, 230VCA. Pour moteurs 230VCA jusqu'à 300W. Calcul de la position du soleil. Avec calcul de la position du soleil. Vaste application. Commande manuelle verrouillable
Actionneur de stores et volets roulants 8 sorties KNX, 8 modules, 8 A, 230 V CA. Pour moteurs 230 V CA jusqu'à 300 W. Avec calcul de la position du soleil. Avec calcul de la position du soleil. Vaste application. Commande manuelle verrouillable et voyant LED pour chaque sortie. Mode de fonctionnement pour store/volet roulant. Fonction aération (fenêtre ouverte/basculée). Occultation automatique / orientation des lamelles avec calcul de la position du soleil. Durée de fonctionnement, de pause et de pas réglable. Durées de course réglables séparément pour Haut/Bas. Mode tactile pour un positionnement exact. Positions automatiques 1 bit et scénarios avancés. 1 octet pour le positionnement absolu de la hauteur et des lamelles. Fonctions d'alarme, centrales et de verrouillage. Comportement après alarme et verrouillage réglables séparément. Comportement réglable en cas de panne/retour de tension du bus. Pontage interne de la phase. Téléchargement rapide de l'application (prise en charge Long Frame à partir d'ETS 5). 3 ans de garantie produit.
JAL
pour voir vos prix et les stocks
Classe de protection (IP)
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
module de bus amovible
avec affichage LED
fonction commutation
commande sur site/commande manuelle
système de bus LON
nombre max. de sorties de store vénitien
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
courant de commutation résistif
couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
système de bus Powernet
système de bus radio
consommation d'énergie
nombre d'entrées
système de bus KNX
Type de pose
type de courant
Gamme
Multiple de vente
Code Douane