Actionneur de variation 4sorties KNX, 6modules, 250W, 230VCA

Main media

Actionneur de variation 4sorties KNX, 6modules, 250W, 230VCA avec mesure de la puissance active. Pour commutation et variation de lampes 230V. Puissance nominale 4 x 250W, 1 x 500W + 2 x 250W ou 2 x 500W. Vaste application.

 
 

Détails du produit

Actionneur de variation 4 sorties KNX, 6 modules, 250 W, 230 V CA avec mesure de la puissance active. Pour commutation et variation de lampes 230 V. Puissance nominale 4 x 250 W, 1 x 500 W + 2 x 250 W ou 2 x 500 W. Vaste application. Optimisé pour les lampes LED à variation d'intensité (à partir de 2 W). Pour les lampes à halogène HT et BT avec transformateur/ballast électronique. Fonctionnement en sectionnement de phase ou découpage de phase. Mesure de la puissance active actuelle. Fonction de diagnostic intégrée avec message en texte clair. Protection de surcharge/court-circuit et thermique avec message d'alerte. Fonctions de programmation (temporisation marche/arrêt, fonction minuterie d'escalier). Variation automatique en fonction d'un programme horaire. Démarrage en douceur, vitesses de variation globales et individuelles. Fonction Jour/Nuit. Bouton-poussoir pour mode manuel et voyant LED pour chaque sortie. Fonctionnement parallèle de deux sorties pour une puissance cumulée de 500 W. Raccordements individuels L/N pour chaque sortie, différentes phases possibles (P1, P2, P3). 3 ans de garantie produit.

AKD

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

AKD

Multiple de vente

1

Code Douane

85389091

Variateur de lumière pour système bus

système de bus KNX-radio

Non

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Non

puissance supplémentaire utilisable

Non

avec affichage LED

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

puissance de sortie

250250...250250 W

commande auxiliaire possible

Non

système de bus LON

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

fonctionnement en parallèle possible

Oui

autres systèmes de bus

sans

largeur en nombre de modules

6

tension

230230...230230 V

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

couplage au bus inclus

Oui

système de bus KNX

Oui

fréquence

5050...5050 Hz

type de charge

universel et LED

Nbre de têtes

4

Modèle type

actionneur de variateur

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.