Actionneur universel 24sorties KNX, 12modules, 16A, 230VCA, 100µF, 15 ballasts électroniques. Modèle compact avec relais bistable. Courant max. 16A charge ohmique, 100µF / 15ballasts électroniques. Calcul de la position du soleil.
Actionneur universel 24 sorties KNX, 12 modules, 16 A, 230 V CA, 100 µF, 15 ballasts électroniques. Modèle compact avec relais bistable. Courant max. 16 A pour une charge ohmique, 100 µF / 15 ballasts électroniques. Avec calcul de la position du soleil. Utilisable comme actionneur (max. 24 sorties) ou actionneur de stores et volets roulants (max. 12 sorties). Formes mixtes quelconques d'actionneurs de commutation et de stores et volets roulants. Contrôle du chauffage avec PWM 0-100 %. Bouton-poussoir pour mode manuel et voyant LED pour chaque sortie. Fonction aération (fenêtre ouverte/basculée). Occultation automatique / orientation des lamelles avec calcul de la position du soleil. Fonctions de programmation (temporisation marche/arrêt, fonction minuterie d'escalier). État de retour pour toutes les sorties (actif/passif). Liens logiques, 8 scénarios par sortie. Fonctions centrales et objets de verrouillage pour le forçage. Mode de fonctionnement pour store/volet roulant. Durée de fonctionnement, de pause et de pas réglable. Commande automatique 1 bit et fonction d'occultants. 8 bits pour le positionnement de la hauteur et des lamelles. Comportement réglable en cas de panne/retour de tension du bus. Bornes de raccordement 4 mm². Tous les raccords L séparés. 3 ans de garantie produit.
AKU
pour voir vos prix et les stocks
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
possibilité d'extension modulaire
Classe de protection (IP)
avec affichage LED
commande sur site/commande manuelle
différentes phases connectables
adapté à une charge C
système de bus LON
autres systèmes de bus
courant de commutation max.
largeur en nombre de modules
Nbre de sorties
couplage au bus inclus
puissance de coupure max.
système de bus Powernet
système de bus radio
tension de fonctionnement normale
système de bus KNX
consommation d'énergie
Calibre
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane