BMS - pression diff air/gaz - universel - 2500pa - mâle - IP65 - 5PSID

Main media

BMS - pression diff air/gaz - universel - 2500pa - mâle - IP65 - 5PSID

 
 

Détails du produit

Bms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bms

Multiple de vente

1

Code Douane

90262020

Transducteur de pression différentielle

sortie analogique 2 V ... 10 V

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA

Oui

sortie analogique 0 mA ... 20 mA

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V

Oui

température ambiante

-20...60 °C

plage de mesure

0...0.025 bar

poids

0.125 kg

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.