Borne de raccordement bus KNX VPE 50pièces. Noir/rouge

Main media

Borne de raccordement bus KNX VPE 50pièces. Noir/rouge, pour conducteurs rigides d'un diamètre de 0,6.. 0,8mm. Pour le raccordement d'appareils bus KNX à la ligne bus KNX. Pour la connexion jusqu'à 4lignes bus KNX..

 
 

Détails du produit

Borne de raccordement bus KNX VPE 50 pièces. Noir/rouge, pour conducteurs rigides d'un diamètre de 0,6 … 0,8 mm. Pour le raccordement d'appareils bus KNX à la ligne bus KNX. Pour la connexion jusqu'à 4 lignes bus KNX. Aucune interruption de la connexion bus KNX en cas de remplacement d'appareils. Diamètre 0,6 ... 0,8 mm (conducteurs rigides). Longueur de dénudage 5 ... 6 mm. Borne de bus à 2 pôles avec 4 raccords enfichables chacune. VPE 50 pcs.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne de raccordement / de dérivation

système de bus KNX-radio

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

Modèle type

borne de raccordement au bus

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.