Clavier mécanique pour alarme intrusion MyHOME_Up

Main media

Clavier multifonction avec touches numériques et touches de navigation tactiles pour alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME - avec écran LCD, lecteur de badge, microphone et haut-parleur

 
 

Détails du produit

Avec clavier alphanumérique multifonction avec clé mécanique
Configurable à l'aide du logiciel TiAlarm
Affichage de l'état du système Affichage des paramètres de fonctionnement (date / heure, réseau GSM actif, niveau GSM, etc.)
Activation des codes d'utilisateur et des clés pour le lecteur de proximité et les télécommandes.
Programmation des paramètres locaux (volume sonore, niveau de luminosité)

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d'appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d'amélioration de l'existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d'énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Myhome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Gamme

Myhome

Panneau à commutateurs de système de détection de dangers

classe VdS

sans

milieu de communication sans fil

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

affichage d'armement

Non

Classe de protection (IP)

IP40

circuit d'activation mécanique

Oui

circuit d'activation biométrique

Non

longueur de câble de raccordement

500 m

Matériau

plastique

Profondeur

14.5 mm

Hauteur

119 mm

Largeur

163 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.