Détecteur intérieur Living Now pour alarme intrusion MyHOME_Up - sable

Main media

Caractéristiques principales

  • système radio Non
  • Type détecteur infrarouge/micro-ondes (double)
  • Type de pose autre

Détecteur intérieur Living Now pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME livrée avec enjoliveur sable 2 modules

 
 

Détails du produit

Double technologie (PIR+MW)
Portée de 8m
2 modules, pose en encastré

Living Now est la nouvelle génération d'appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Living now

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour système de détection de dangers

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

système radio

Non

courant de fonctionnement

35 mA

angle de détection horizontal

105...105 °

classe VdS

sans

Type détecteur

infrarouge/micro-ondes (double)

surveillance de couvercle

Oui

tension de fonctionnement

10...15 V

caractéristique

rideau

Diamètre raccord

30 mm

Type de pose

autre

Profondeur

65 mm

Hauteur

90 mm

Largeur

45 mm

Info produit

Gamme

Living now

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.