MDT STC-1280.01 Alimentation bus KNX 1280mA 6 modules courant 230VCA avec fonction de diagnostic et affichage LED

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • système de bus KNX Oui
  • Type de pose DRA (DIN-rail adapter)

Alimentation bus KNX avec fonction de diagnostic, 6modules, 1280mA. Avec courant nominal 1280mA. Alimentation bus KNX avec bobine d'arrêt intégrée. Courant d'alimentation 230VCA. Courant nominal 1280mA, courant continu 1600mA, ..

 
 

Détails du produit

Alimentation bus KNX avec fonction de diagnostic, 6 modules, 1 280 mA. Avec courant nominal 1 280 mA. Alimentation bus KNX avec bobine d'arrêt intégrée. Courant d'alimentation 230 V CA. Courant nominal 1 280 mA, courant continu 1 600 mA, courant de crête 1 900 mA. Résistant aux courts-circuits. Résistant à la surcharge. Sortie sans bobine d'arrêt supplémentaire U2. Coupleur de bus intégré avec fonctions de diagnostic :. Tension, courant et surcharge du bus. Coupure et retour de courant. Tous les événements sont enregistrés dans la mémoire circulaire et pourvus d'un horodatage. Lecture de la mémoire circulaire via un télégramme à 14 octets. Fonction de sécurité pour détecter la déffection d'un appareil sur la ligne. 3 ans de garantie produit.

STC

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation de système bus

système de bus KNX-radio

Non

avec affichage LED

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

largeur en nombre de modules

6

tension du bus stockable

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

nombre d'inductances d'arrêt intégrées

1

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

tension secondaire

29 V

courant de sortie max.

1280 mA

nombre de lignes à alimenter

1

Info produit

Gamme

STC

Multiple de vente

1

Code Douane

85044095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.