MG350S - SmartX Moteur 0..10V (remplacement de AVUE5304/AVUE5354)

Main media

Caractéristiques principales

  • énergie élec. max. accumulée 7.2 VA
  • Modèle type linéaire

BMS - MG350S - SmartX Moteur 0..10V (remplacement de AVUE5304/AVUE5354) - Moteur compact pour le contrôle des vannes à siège 2 et 3 voies type VG210 et VG310 - IP53 - course 7,5mm - Couple 350N

 
 

Détails du produit

Cet actionneur électromécanique est très compact, sans ressort de rappel, destiné à contrôler les vannes globe VZX et MZX.

Bms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bms

Multiple de vente

1

Code Douane

85011093

Servomoteur électrique

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211

Non

signal d'état réglable

Oui

course à réglage automatique

Non

force de réglage

350 N

contact de fin de course

sans

tension du secteur

24 V c. a./c. c.

contacts auxiliaires

Non

avec retour à la tension zéro

Non

plage de fonctionnement réglable

Oui

humidité relative tolérée

5...95 %

transmission

magnétique

énergie élec. max. accumulée

7.2 VA

convient pour vanne d’arrêt

Oui

longueur de course

0.9375 mm

signal d'état

sans

durée de fonctionnement

102 s

avec indicateur de position mécanique

Non

raccordement à la vanne

sans

hors tension fermé

Non

avec fonction de sûreté

Non

reconnaissance automatique de course

Non

convient pour accessoire d’air

Non

contacts auxiliaires en option

Non

consommation d'énergie au repos

3 W

degré de protection (NEMA)

3

régulation split range

Non

modulation du type de régulation

Oui

type de régulation on/off

Non

Classe de protection (IP)

IP53

antidéflagration

Non

contact de commutation hors tension

Non

commande manuelle

Oui

température ambiante

-5...55 °C

signal de commande

autre

Modèle type

linéaire

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.