SpaceLogic - Moteur FORTA 24V 800N signal 0..10V/3pts

Main media

Caractéristiques principales

  • énergie élec. max. accumulée 15 VA
  • couple 10 Nm
  • Modèle type linéaire

SpaceLogic - Moteur FORTA 24V 800N signal 0..10V/3pts - modèle actionneur : M400 - tension d'alimentation nominale : 24 V CA/CC - degré de protection : IP54 - cycle de fonctionnement : 20%

 
 

Détails du produit

Ce moteur 800N se greffe sur une vanne et permet sa régulation. Ce produit est commandé par un signal 3 points ou un signal de commande analogique 0-10V. De taille réduite, ce moteur peut s'intégrer dans de petites installations. Il est à associer avec des vannes à sièges SpaceLogic de Schneider Electric.
SpaceLogic est la gamme de contrôleurs, de capteurs, de vannes, d'actionneurs et d'autres dispositifs qui fournissent des solutions d'automatisation des bâtiments fiables, efficaces et sûres dans les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Bms

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bms

Multiple de vente

1

Code Douane

85011099

Servomoteur électrique

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211

Non

signal d'état réglable

Oui

course à réglage automatique

Oui

force de réglage

800 N

contact de fin de course

sans

contacts auxiliaires

Oui

tension du secteur

24 V CA

plage de fonctionnement réglable

Oui

avec retour à la tension zéro

Non

humidité relative tolérée

0...90 %

énergie élec. max. accumulée

15 VA

convient pour vanne d’arrêt

Oui

longueur de course

51 mm

durée de fonctionnement

30 s

couple

10 Nm

signal d'état

sans

avec indicateur de position mécanique

Oui

raccordement à la vanne

autre

hors tension fermé

Oui

avec fonction de sûreté

Non

reconnaissance automatique de course

Non

convient pour accessoire d’air

Non

contacts auxiliaires en option

Non

type de fonction de sécurité

autre

degré de protection (NEMA)

3

régulation split range

Non

modulation du type de régulation

Oui

type de régulation on/off

Non

Classe de protection (IP)

IP54

longueur de câble de raccordement

100 m

antidéflagration

Non

contact de commutation hors tension

Non

commande manuelle

Non

température ambiante

-10...50 °C

Matière

aluminium

signal de commande

autre

profondeur

255 mm

hauteur

132 mm

Modèle type

linéaire

largeur

177 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.