Aidoo Contrôle Z-Wave Plus Daikin Sky Air / Vrv

Main media

Détails du produit

L'AIDOO de Airzone est un contrôleur intelligent conçu pour les bâtiments tertiaires, permettant une intégration simple et rapide des systèmes de climatisation split, gainable ou VRF. Il s'intègre parfaitement à l'environnement Smart and Connective, facilitant l'interconnexion avec d'autres systèmes de gestion du bâtiment. Ce dispositif optimise la gestion énergétique en ajustant automatiquement la température, la ventilation, et les modes de fonctionnement (chauffage, refroidissement), selon les
besoins spécifiques des espaces.
Facile à installer et compatible avec plusieurs marques d'appareils, l'AIDOO permet une centralisation efficace de la régulation multi-zone, améliorant ainsi la performance énergétique des systèmes de climatisation et réduisant les coûts d'exploitation. En
intégrant l'AIDOO dans un environnement Smart and Connective, les gestionnaires de bâtiments peuvent surveiller et contrôler les unités de climatisation de manière plus efficace, tout en garantissant un confort
optimal pour les occupants. Cela contribue à une gestion thermique durable et à une amélioration de la performance énergétique globale des installations tertiaires.

Aidoo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90328900

Gamme

Aidoo

Thermostat d'ambiance pour système bus

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

finition de la surface

mat

avec affichage LED

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus KNX

Non

avec affichage

Non

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.