Aidoo Pro GM1

Main media

Détails du produit

Dispositif pour la gestion et l'intégration à distance d'unités, grâce aux services de Cloud. Contrôle via l'application « Airzone Cloud » (disponible sur iOS et Android). Accès sans fil au réseau via Wi-Fi. Alimentation propre via le bloc d'alimentation externe fourni.
Fonctionnalités :
Contrôle des différents paramètres de l'unité.
Communications via Wi-Fi Dual (2.4/5 GHz)
Possibilité d'integration via API Locale et API Cloud.
Détection d'erreurs durant la communication.
Programmation horaire de la température et du mode de fonctionnement.
Multi-utilisateur et multisession.
Port pour l'intégration via le protocole Modbus/BACnet ou connexion au thermostat.
Intégration cloud et / ou connexion avec thermostat intelligent tiers (3PTI).
Entrée marche / arrêt et sortie du chauffage auxiliaire.
Changement de mode automatique.
Limites de température pour le chaud et le froid.

Aidoo pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90328900

Gamme

Aidoo pro

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.