Compteur électrique triphasé avec pinces ampèremetriques 200A/phase

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type compteur d'énergie

Compteur électrique triphasé Z-Wave (ou 3 départs monophasés) jusqu'à 200A par phase. Installation facile avec pinces ampèremétriques ouvrables, sans modifier le tableau électrique.

 
 

Détails du produit

Le ZW095-3C200 d'Aeotec est un compteur d'énergie triphasé spécialement conçu pour optimiser la performance énergétique des bâtiments, qu'ils soient résidentiels, industriels ou tertiaires. Connecté au tableau électrique via des pinces ampèremétriques, il mesure avec précision la consommation en kWh et en watts sur trois circuits distincts, offrant ainsi une vue globale et détaillée de l'utilisation énergétique.
Grâce à son suivi continu de la consommation
électrique, le ZW095-3C200 permet d'identifier les pics de consommation et les appareils énergivores, aidant à optimiser l'utilisation de l'énergie. Dans le cadre des
bâtiments tertiaires, il joue un rôle clé dans la réduction des coûts énergétiques en fournissant des données
exploitables pour ajuster la consommation en fonction des besoins réels. Il facilite également la mise en place
de stratégies d'efficacité énergétique, telles que la gestion des charges et la détection des
dysfonctionnements dans les équipements,
contribuant ainsi à la durabilité et à l'atteinte des objectifs environnementaux. Mesure consommation (kWh), puissance active (W), courant (A) et tension (V).

Ceos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestionnaire d'énergie

système de bus Powernet

Non

système de bus KNX

Non

Modèle type

compteur d'énergie

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

Info produit

Gamme

Ceos

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.