NodOn TRV-4-1-00 Tête thermostatique Zigbee 8-28°C alimentation 2 piles AA portée jusqu'à 30m indice de protection IP20

Main media

Détails du produit

Prenez le contrôle de votre chauffage et réalisez des économies d'énergie avec la Tête de vanne thermostatique Zigbee. Elle s'ajuste automatiquement à la consigne de température définie.
Associée à une Gateway Zigbee compatible 3.0, vous pourrez définir des programmes ou scènes intelligentes pour plus de confort.
Exemples d'usages :
- Réaménagement sans travaux : pilotage automatisé des radiateurs
- Programmation et séparation de zones de chauffage
- Pilotage automatique ou à distance via un smartphone des éclairages d'une pièce
- Et bien plus...
Caractéristiques techniques :
Alimentation : 2 × 1,5 V AA/LR6
Écrou compatible : M30 × 1,5 mm
Plage de contrôle : 8-28°C
Adapteurs : RA, RAV, RAVL
Protocole Radio : Zigbee 2,4 GHz
Puissance radio maximale : +8 dBm
Device ID Type : Thermostat (0x0301)
Portée : Jusqu'à 30m en intérieur
Indice de protection : IP20
Environnement / Température de fonctionnement : 0-50°C
Dimensions : 62 x 68 x 83 mm
Poids : 230 g (batteries inclues)
Garantie commerciale : 2 ans

Zigbee

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton de thermostat de radiateur

élément de régulation

moteur électrique

Modèle type

droit

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85437090

Gamme

Zigbee

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.