Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour variateur de lumière

Main media

Wiser - micromodule encastré - pour variation de lumière - permet de varier la lumière grâce à la passerelle wifi via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché

 
 

Détails du produit

Le micro-module d'éclairage ON/OFF Wiser permet de rendre un variateur de lumière classique connecté. Il se place dans la boîte d'encastrement derrière le variateur en place ou à l'endroit ou se situe l'ampoule. Cet appareil permet de piloter l'éclairage en local ou à distance avec l'application Wiser. Grâce à l'application Wiser Home, vos clients pouront programmer ainsi qu'à piloter leurs éclairages à intensité variable. Liaison ZigBee 2,4GHz - compatibleAvec tous lesAppareillages du march. CCT5010-0002W se compose d'un micro-module compatible avec tous les appareillages du marché et idéal pour la rénovation. A utiliser de préférence avec une boîte d'encastrement profonde CE60. Il s'installe à l'arrière du mécanisme ou au niveau du plafonnier et permet de relier la commande à l'application Wiser Home.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.

Wiser

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Wiser

Variateur de lumière pour système bus

compatible avec Casambi

Non

puissance max. de commutation LED

100 W

profondeur min. de la boîte d'encastrement

22 mm

module de bus amovible

Non

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

puissance supplémentaire utilisable

Non

avec affichage LED

Non

Classe de protection (IP)

IP20

puissance de sortie

5...200 W

commande sur site/commande manuelle

Non

fonctionnement en parallèle possible

Non

commande auxiliaire possible

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

Zigbee

largeur en nombre de modules

0

tension

230...230 V

courant de commande max.

0 mA

type de charge

universel

couplage au bus inclus

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

fréquence

50...60 Hz

Nbre de têtes

1

Modèle type

actionneur de variateur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.