Wiser Odace - Kit commande sans fils et prise connectée zigbee 3.0

Main media

Caractéristiques principales

  • commande auxiliaire possible Non
  • type de charge universel et LED
  • Type de pose encastré
ICON

Wiser Odace - Kit commande sans fils et prise connectée zigbee 3.0 - 1P+T - H85mmxL85mmxP44mm - IP20 - signalisation locale - DEL (vert/rouge/orange) - profondeur d'encastrement : 31,55 mm

 
 

Détails du produit

Ce kit sans fil, avec sa prise de courant intelligente connectée, de la gamme Odace de Schneider Electric permet de contrôler vos appareils connectés à la prise. Il permet à l'utilisateur final d'allumer et d'éteindre les appareils connectés à la prise de courant à partir de l'interrupteur sans fil. Le protocole du port de communication de cet appareil est Zigbee 3.0. La communication est sans fil. La prise de courant standard est remplacée par la prise de courant intelligente et est associée à l'interrupteur sans fil alimenté par batterie. La prise intelligente et l'interrupteur sans fil s'apparient en appuyant 5 fois sur chaque bouton poussoir (il y a un bouton poussoir intégré dans la prise intelligente). Les appareils connectés à la prise intelligente peuvent être allumés et éteints depuis l'interrupteur sans fil ou depuis le bouton poussoir intégré dans la prise intelligente. La prise intelligente nécessite un fil neutre lors de l'installation. Utilisés ensemble, l'interrupteur sans fil et la prise intelligente ne nécessitent aucune passerelle ou application. Leur couplage est une simple installation plug'n play. L'interrupteur sans fil, qui contrôle la prise intelligente, peut être placé n'importe où, pour que l'utilisateur final choisisse un endroit optimal. La tension nominale de la prise intelligente est de 230VCA à 50Hz. Le calibre du fusible associé est de 16A. La consommation maximale en veille est de 0,4W. La charge maximale adaptée à la prise de courant intelligente est de 2000W pour les lampes à incandescence, 100W 125 ?F pour les lampes LED, et trafic électronique = 2000VA, moteurs max 1600VA max 7A. La fréquence de transmission est de 2,4GHz à 2,5mW. La distance de fonctionnement maximale entre le commutateur sans fil et le micromodule en champ ouvert est de 50m. La prise de courant intelligente nécessite un boîtier mural d'une profondeur minimale recommandée de 40mm. Il sont blancs (RAL 9003) avec une finition brillante. Il fonctionne entre 5 et 40 degrés C. Son indice de protection est IP20. Le kit comprend 1 interrupteur connecté sans fil et 1 prise intelligente, avec le design de la gamme Odace. L'interrupteur sans fil comprend des vis, des pastilles adhésives pour la fixation au mur et des bascules. L'interrupteur sans fil ainsi que les interrupteurs pour volets roulants sont livrés complets, avec le cadre et les boîtiers de montage en saillie. La configuration de câblage de la prise intelligente nécessite le fil neutre. C'est une solution de connectivité qui ne nécessite pas la complexité d'une maison intelligente avec passerelle et applications. Solution d'installation rapide, la prise de courant peut être contrôlée à partir d'un interrupteur pouvant être placé n'importe où.

Wiser

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Wiser

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Interrupteur électronique

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

32 mm

compatible IFTTT

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

puissance de commutation

100...2000 W

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Non

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Non

utilisable avec un détecteur de mouvement

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Non

mémoire de valeurs de luminosité

Non

type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

type de charge

universel et LED

qualité du matériau

thermoplastique

fréquence

50...50 Hz

Nbre de canaux

1

Calibre

16 A

Traitement de surface

autre

Modèle type

autre

Couleur

blanc

composition

élément de commande

Type de pose

encastré

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.