Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - anthracite - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
Cet interrupteur sert à piloter les volets roulants filaires (montée/descente) et permet d'automatiser ces derniers en fonctions des paramètres météorologiques comme la température intérieure/extérieure ou encore lever/coucher du soleil. Ce dispositif est de couleur gris anthracite, avec un calibre du fusible associé de 10A. Il bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et à distance par double bouton poussoir auxiliaire. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande volet-roulants classique en rénovation. Ils pourront ainsi programmer différents scénarios, fermer et ouvrir les volets pour simuler leur présence. S540567W se compose d'un mécanisme de poussoir, d'un enjoliveur simple blanc RAL9003 et d'un système de signalisation LED intégré. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition Odace à acheter séparément, de même couleur de préférence. Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur volet roulant classique. Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant. Les performances de ce produit S540567W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que VDE, NF, SEMKO, FIMKO, CE, EAC, NEMKO, EN 60730-2-7, EN 60669-2-1, EN 301-489-17, EN 300-328, 2014/35/EU, 2014/30/EU. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
profondeur min. de la boîte d'encastrement
adapté à la classe de protection (IP)
finition de la surface
transparent
numéro RAL (équivalent)
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
sans halogène
Couleur
Type de pose
tension nominale