Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - anthracite - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
L'interrupteur variateur de lumière rotatif Wiser Odace permet de piloter un éclairage en ON/OFF en local ou à distance, avec la possibilité de varier l'intensité de l'éclairage. Cet appareil est de couleur gris anthracite et bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Le calibre de son fusible associé est de 16A. Il possède une protection contre les courts-circuits, la surcharge automatique et la surchauffe. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation. S540513W se compose d'un insert avec cache central dont le type de variateur est universel et rotatif. Son support de fixation intégré permet l'installation sur une boîte et la fixation de sa plaque de finition Odace à acheter séparément, de même couleur de préférence. Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique. Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant. Les performances de ce produit S540513W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que EAC, VDE, SEMKO, FIMKO, NEMKO, NF, CE, EN 60669-2-1, EN 300-328, EN 60730-2-7, EN 301-489-17, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de Wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
compatible avec Casambi
puissance max. de commutation LED
profondeur min. de la boîte d'encastrement
commande sur site/commande manuelle
fonctionnement en parallèle possible
commande auxiliaire possible
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
puissance de sortie
système de bus LON
autres systèmes de bus
largeur en nombre de modules
tension
module de bus amovible
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
puissance supplémentaire utilisable
Type de pose
fréquence
Nbre de têtes
Modèle type
courant de commande max.
type de charge
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX