Argus - détecteur de mouvement standard - 360° - mini - faux plafond - 1 canal

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré

Argus - détecteur de mouvement standard - 360° - mini - faux plafond - 1 canal - IP20 - blanc - plage de détection, rayon : 3000 mm - hauteur de montage : 2,5m

 
 

Détails du produit

Argus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

marche forcée

Non

compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

30 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

brillant

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

longueur d’encastrement

41.5 mm

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Non

commande auxiliaire possible

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

6 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

10 A

puissance de coupure max.

1000 W

largeur de portée max.

3 m

Portée maxi de détection à H=2,5

3 m

qualité du matériau

autre

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

41.5 mm

largeur d'encastrement

41.5 mm

montage mural

Non

Diamètre raccord

57 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

76.5 mm

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Profondeur

91 mm

Hauteur

57 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

57 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

Argus

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.