Détecteur de mouvement HF 360-2 KNX V3.5 faux plafond Blanc rayon 12 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Portée maxi de détection à H=2,5 6 m
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre

HF 360-2 KNX V3.5 DE Blanc. Détecteur à hyperfréquence de 360° - idéale pour les cages d'escalier, les WC avec cabines. Un réglage et une mise en réseau faciles sont possibles avec Bluetooth. Hauteur max. 3,5 m. Portée 12 m.

 
 

Détails du produit

Une technologie de détection intelligente. Passez à l'étape suivante. Le modèle HF 360-2, qui succède au modèle HF 360, est la version améliorée de notre nouvelle série Control PRO 2 qui fournit également des données numériques en plus de l'enclenchement de la lumière. Le détecteur intelligent HF 360-2 équipé des interfaces BUS KNX, IP et DALI-2 Input Device mesure ainsi en plus la température et l'humidité de l'air. Le design relooké du détecteur s'inscrit encore mieux dans la lignée moderne des détecteurs True Presence STEINEL. Le modèle HF 360-2 à mise en réseau et au réglage pratiques par Bluetooth est équipé des interfaces COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX et IP et est également disponible en version BT IPD (esclave) . Le spécialiste discret de la surveillance se distingue par sa détection HF fiable de 360° qui traverse le verre, le bois et les cloisons fines et a une portée pouvant atteindre 12 m. Parfait pour les hauteurs d'installation jusqu'à 4 m.

Le True Presence® est le premier véritable détecteur de présence au monde. Il signale de manière fiable si une personne se trouve ou non dans la pièce. De plus les détecteurs Contro PRO II peuvent mesurer l'humidité et la chaleur. Les réglages s'effectuent depuis l'appli via Bluetooth. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX, LiveLink, IP ou BT IPD.

Control pro ii

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

adapté à un montage au plafond

Oui

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

hauteur de montage optimale

2.8 m

retard à la coupure par auto-apprentissage

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

1092 min

durée de marche min.

10 s

angle de détection horizontal

360...360 °

angle de détection vertical

140...140 °

spécial animaux

Non

transparent

Non

commutateur de sélection

Oui

longueur d’encastrement

69 mm

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Oui

champ de détection de diamètre au sol

12 m

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

largeur de portée max.

6 m

Portée maxi de détection à H=2,5

6 m

qualité du matériau

thermoplastique

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

diamètre d'encastrement

67 mm

montage mural

Non

Nbre de canaux

4

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

autre

Hauteur

103 mm

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

103 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Gamme

Control pro ii

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.