Détecteur de mouvement HF 360 DALI-2 APC faux plafond Blanc rayon 12 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Portée maxi de détection à H=2,5 6 m
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre

Détecteur de présence HF 360 DALI, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, interface numérique DALI pour régler deux canaux de lumière, portée 1-12m, réglable électroniquement, technique de détection HF traverse verre, bois et cloisons légères.

 
 

Détails du produit

On ne le voit presque pas. Mais lui, il voit tout. STEINEL n'est pas seulement le pionnier de la détection hyperfréquence, mais c'est également le premier à l'intégrer avec succès dans les détecteurs de présence. Cette technologie présente de nombreux avantages surtout au niveau des applications dans les lieux publics tels que les toilettes. L'hyperfréquence fonctionnant sans lentille, le Presence Control PRO HF 360 est très plat et ce « détecteur » passe souvent inaperçu. Les vandales n'ont donc presque pas de prise.

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.

Control pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

adapté à un montage au plafond

Oui

système de bus KNX-radio

Non

hauteur de montage optimale

2.8 m

retard à la coupure par auto-apprentissage

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

30 s

angle de détection horizontal

360...360 °

angle de détection vertical

140...140 °

spécial animaux

Non

transparent

Non

longueur d’encastrement

69 mm

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Oui

champ de détection de diamètre au sol

12 m

système de bus LON

Non

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

largeur de portée max.

6 m

Portée maxi de détection à H=2,5

6 m

puissance de commutation

2000 W

qualité du matériau

thermoplastique

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

montage mural

Non

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

autre

Hauteur

120 mm

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

120 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Control pro

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.